Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern AD 9090 Keilspannklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern AD 9090 Keilspannklemme
Kern AD 9090 Keilspannklemme
Kern AD 9090 Keilspannklemme
Kern AD 9090 Keilspannklemme
Artikel-Nr.:
     7303-M12619
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     AD 9090
EAN/GTIN:
     k.A.

Kern AD 9090 Keilspannklemme
Keilspannklemme für Zugversuche.

- Zug-/Druckkraft [Max]: 10 kN.

- Maximale Klemmbreite:30 mm.

- Maximale Spannweite:8 mm.

- Material: Stahl.

Durch die Keilform der Klemme wird der Prüfling mit steigender Belastung selbstständig geklemmt.
Inkl. Backen mit Pyramidengrip, Weitere Backen auf Anfrage.
Lieferumfang: 1 Stück.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.626,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.917,09*
€ 2.281,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.890,38*
€ 2.249,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.871,48*
€ 2.227,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,69*
€ 2.124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,22*
€ 1.986,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.632,94*
€ 1.943,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,52*
€ 1.935,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.