Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern AD 9100 Keilspannklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern AD 9100 Keilspannklemme
Kern AD 9100 Keilspannklemme
Artikel-Nr.:
     7303-M12618
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     AD 9100
EAN/GTIN:
     k.A.

Kern AD 9100 Keilspannklemme
Inkl. Backen mit Pyramidengrip.

- Zug-/Druckkraft [Max]: 20 kN.

- Maximale Klemmbreite:40 mm.

- Maximale Spannweite:10 mm.

- Material: Stahl.

Lieferumfang: 1 Stück.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.318,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.723,04*
€ 3.240,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.680,33*
€ 3.189,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.653,53*
€ 3.157,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.532,52*
€ 3.013,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,97*
€ 2.821,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.319,43*
€ 2.760,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.318,35*
€ 2.758,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.