Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Stativwaage 9965.03.001 - IP42 - 60kg/20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Stativwaage 9965.03.001 - IP42 - 60kg/20g
Soehnle Stativwaage 9965.03.001 - IP42 - 60kg/20g
Soehnle Stativwaage 9965.03.001 - IP42 - 60kg/20g
Soehnle Stativwaage 9965.03.001 - IP42 - 60kg/20g
Soehnle Stativwaage 9965.03.001 - IP42 - 60kg/20g
Soehnle Stativwaage 9965.03.001 - IP42 - 60kg/20g
Artikel-Nr.:
     7303-M12134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     996503001
EAN/GTIN:
     k.A.

Soehnle Professional Stativwaage- 9965.03.001

- Höchstlast: 60kg.

- Ziffernschritt: 20g.

- Schutzklassee: IP 42.

- Ausführung Unterkonstruktion: Stahlblech verzinkt.

- Plattformgröße: 310 x 275 x 35 mm.

Außerdem:

- Extra flache, ergonomische Edelstahlplattform; Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden
- Separates Anzeigegerät – das Wägegut verdeckt nicht die Anzeige

- Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 25 mm

- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste

- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)

- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig)

- Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb

- Netzteilbetrieb: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

- Schnelles und stabiles Stillstandsverhalten (Filtertyp 3)

- Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung

- Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb

- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Benutzerfiltereinstellung, EDV zur Auswahl von 5 Varianten an Datensätzen, Auto-Tara

- Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301 Unterkonstruktion: Lackiert oder Stahlblech verzinkt

- Schutzart IP 42 Nennbetriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C Waagen

- Abmessungen/-Eigengewicht: 310 x 400 x 520 mm, 5 kg

Bei weiteren Fragen oder Beratungswünschen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per mail.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,91*
€ 433,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,28*
€ 428,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,36*
€ 397,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,35*
€ 370,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,18*
€ 338,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.