| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M11287 Herst.-Nr.: 43000/5 EAN/GTIN: 7612348430055 |
|
|
| | |
| Pesola Logopädie Waage zur Messung Lippenschliesskraft Medio Line Geeignet für myofunktionelle Therapie (MFT). - Kapazität:3000 g - Teilung:20 g - Länge:215 -315mm - Durchmesser: 12 mm - Präzision (Abweichung max.): 0,3 % - Farbe: grün Pesola Logopädie Waage zur Messung Lippenschliesskraft Medio Line Ausgestattet mit einer speziellen Aufhängeöse, die das ungewollte Aushängen der Schnur verunmöglicht, sowie mit Rückschlagdämpfung und Schleppzeiger (+ 1 Reserve), zur Ablesung der maximal erzeugten Rückhaltekraft. Zusammen mit Logopädinnen entwickelt und getestet. Genaue handliche Federwaage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Aluminiumrohr sowie langer Präzisionsskala mit hoher Auflösung. Tara- und Nullstellvorrichtung sowie dreh- und schwenkbarer Aufhängebügel. Immer einsatzbereit, ohne Batterien. Ein bewährtes Schweizer Qualitätsprodukt vom Weltmarktführer. |
| | |
| | | |
| |