Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler Toledo ORP electrode InLab Redox Flow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler Toledo ORP electrode InLab Redox Flow
Mettler Toledo ORP electrode InLab Redox Flow
Artikel-Nr.:
     7303-M08321
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redoxelektrode
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette mettler toledo
ph-einstabmesskette

Mettler Toledo ORP electrode InLab Redox Flow
Ursprung der Präzision.

- Metall: Platinring.

- Temperaturbereich: 0 °C - 100 °C

- Stecker: S7.

- Diaphragma: Beweglicher Glasschliff.

- Schaftmaterial: Glas.

- Sensortyp: Kombinierte Elektrode.

- Schaftlänge: 120 mm.

- Schaftdurchmesser: 12 mm.

- Parameter: Redox.

- Referenzsystem: ARGENTHAL.

- Referenzelektrolyt: 3 mol/L KCl.

- Intelligent Sensor Management (ISM®): Nein.

- Temperatursensor: Nein.

- Signaltyp: Analog.

- Probe: Emulsion, Allgemeiner Einsatzbereich, Abwasser.

- Anschluss am Sensor: S7.

- Anschluss zum Volumenzähler: Flexibel (abnehmbares Kabel).

- Inklusive Kabel: Nein.

- Best.-Nr. Referenzelektrolyt: 51343180.

- Probe reagiert mit Platin: Nein

- Sensoreigenschaften: Chemisch robust, Premium-Sensor.

Redox-Kombinationselektrode mit Platinring, beweglichem Schliffdiaphragma und S7-Schraubkopf.

Selbstreinigendes Diaphragma

Der starke Elektrolytausfluss unterbindet das Eindringen von Verunreinigungen, die das Diaphragma verstopfen und die Messwerte verfälschen.

Einfach zu reinigen

Das bewegliche Schliffdiaphragma lässt sich einfach und gründlich reinigen und ermöglicht einen problemlosen Austausch des Bezugselektrolyten.

Flexibler Anschluss

Der Sensorkopf mit S7-Anschluss bietet Flexibilität und lässt sich problemlos an jedes Messgerät anschließen.

Der passende Sensor für jede Anwendung


 

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,31*
€ 411,17*
Frei Haus
ab € 372,34*
€ 429,58*
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 371,93*
€ 433,60*
Lager 7303
30
Frei Haus
ab € 355,26*
€ 445,96*
Frei Haus
ab € 440,43*
€ 506,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,93*
€ 514,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,62*
€ 508,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,76*
€ 468,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,70*
€ 451,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 363,88*
€ 433,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,26*
€ 422,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.