Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE WFV7-M Manueller Wurstfüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     7303-M010352
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wurstfüll-Maschine
Wurstfüller
Wurstfüllmaschine
wurstfüller

ADE WFV7-M Manueller Wurstfüller

Extrem robuster Wurstfüller für manuellen Betrieb in vertikaler Ausführung inkl. drei Wurstfülltrichtern mit unterschiedlichen Durchmessern.

- Kapazität/bis zu: 7 l / 6 kg

- Maße/mm: 300 x 300 x 710

- Eigengewicht: 20 kg.

Außerdem:

Extrem robuster Wurstfüller für manuellen Betrieb in vertikaler Ausführung.
Kompaktes Gehäuse und Zylinder aus Edelstahl.
Mit Zahnradgetriebe für zwei variable, anwendungsfreundliche Arbeitsgeschwindigkeiten.
Stabile Trägerkonstruktion.
Aluminiumkolben mit Spezialdichtung.
Laufschienen aus geschliffenem Stahl.
Ventilschraube zum Entlüften verhindert Lufteinschlüsse.
Präzisionszahnräder (Zahnradgetriebe für zwei variable, anwendungsfreundliche Arbeitsgeschwindigkeiten).
Inkl. drei Wurstfülltrichtern (Ø 8 mm, 16 mm und 23 mm).

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.469,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,14*
€ 1.748,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,06*
€ 1.666,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.386,07*
€ 1.649,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,19*
€ 1.530,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,54*
€ 1.465,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.180,23*
€ 1.404,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,14*
€ 1.373,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.