Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC-Verschraubung für Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC-Verschraubung für Kanister
CLASSIC-Verschraubung für Kanister
CLASSIC-Verschraubung für Kanister
CLASSIC-Verschraubung für Kanister
CLASSIC-Verschraubung für Kanister
CLASSIC-Verschraubung für Kanister
CLASSIC-Verschraubung für Kanister
CLASSIC-Verschraubung für Kanister
Artikel-Nr.:
     724-ET-231503
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     ET-231503
EAN/GTIN:
     4007228231496
Suchbegriffe:
Kraftstoff
Kanister
Transport-Kanister
Reservekanister

CLASSIC-Verschraubung für Kraftstoff-Kanister

  • für alle Kraftstoff-Kanister und FuelFriend
  • Verschraubung Ø 38 mm, grün aus HD-PE
  • Trageschlaufe grün aus LD-PE
  • Gummi-Ring / Dichtung 33 x 28 x 2,5 mm, schwarz
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Tiefe:
38
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
5
netto Kg:
0.02
brutto Kg:
0.02
Stück / Palette bzw Kiste:
7200
Stück / Lage:
900
Lagen:
8
Kartons pro Lage:
18
Summe Kartons:
144
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
1.51
Brutto Gewicht Pal Kg:
164
Bruttogewicht VE Kg:
0.1
Btl in Karton:
10
Breite Karton:
250
Höhe Karton:
170
Länge Karton:
250
Tiefe (mm):
38
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 1,03*
Lager 724
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,30*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
ET-231505
ab € 0,62*
Ähnlich
Hünersdorff
ET-231506
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.