Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-959100 Herst.-Nr.: 959100 EAN/GTIN: 4007228959093 |
| | |
|
| | |
| Drychter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot - sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- kein Überfließen beim Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten
- kein Tropfen nach dem Herausnehmen
- Messskala zum genauen Dosieren
- zerlegbar für die Reinigung – und wieder in Sekunden zusammensetzbar
- mit Aufhängeöse
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- w = Ø der Drychteröffnung = 140 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 15 mm
- Fassungsvermögen ca. 400 ml
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 140 | Breite (mm): | 140 | Höhe (mm): | 167 | Volumen in L: | 0,40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trichter,Fasstrichter,Winkeltrichter,Universaltrichter,Labortrichter,Kunststofftrichter,Öltrichter,Industrietrichter,Laborbedarf,Automobilzubehör,Werkstatt,Werkstattbedarf,Drychter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,90* | € 7,62* | | | | Lager 724 | | | | 12 | | € 6,90* | ab € 6,41* | € 9,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|