Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-959090 Herst.-Nr.: 959090 EAN/GTIN: 4007228959062 |
| | |
|
| | |
| Drychter DUO aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot und naturfarben - sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- kein Überfließen beim Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten
- kein Tropfen nach dem Herausnehmen
- Messskala zum genauen Dosieren
- zwei Varianten: Rot für Werkstatt und Auto, naturfarben für Haushalt
- zerlegbar für die Reinigung – und wieder in Sekunden zusammensetzbar
- mit Aufhängeöse
- w = Ø der Drychteröffnung = 140 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 15 mm
- Fassungsvermögen ca. 400 ml
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 140 | Breite (mm): | 140 | Höhe (mm): | 167 | Volumen in L: | 0,40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trichter, Fasstrichter, Winkeltrichter, Universaltrichter, Labortrichter, Kunststofftrichter, Öltrichter, Industrietrichter, Laborbedarf, Automobilzubehör, Werkstatt, Werkstattbedarf, Drychter, Tichter-Set, Set |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,46* | € 14,31* | | | | Lager 724 | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,35* | € 18,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 219,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|