Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-527100 Herst.-Nr.: 527100 EAN/GTIN: 4007228527100 |
| | |
|
| | |
| Sechskantmutter R 3/8" aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben - sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Ø d1= R 3/8"
- h1 = 6,5 mm
- Schlüsselweite sw = 22 mm
- Mindestabnahmemenge 2.000 Stück!
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter,Kunststoffarmatur,Laborarmaturen,Armaturen,Laborbedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,61* | € 0,87* | | | | Lager 724 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,57* | € 0,98* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 0,95* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|