Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-460312 Herst.-Nr.: 460312 EAN/GTIN: 4007228460247 |
| | |
|
| | |
| Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 5, transparent aus glasklarem Polystyrol - herausnehmbare Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 5 (ohne blauen Kunststoffgriff und ohne Etiketten)
- für Kleinteile und Zubehör vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
- staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
- Volumen Schublade 1,04 L
- Schublade: t=Tiefe=97 mm b=Breite=99,5 mm h=Höhe=107,5 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 97 | Breite (mm): | 100 | Höhe (mm): | 108 | Volumen in L: | 1,04 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 9 | | € 5,99* | ab € 3,21* | € 4,48* | | | | Lager 724 | | | | 9 | | € 6,90* | ab € 3,30* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück | Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 48,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|