Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschloss-Set für Aluminiumboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylinderschloss-Set für Aluminiumboxen
Zylinderschloss-Set für Aluminiumboxen
Zylinderschloss-Set für Aluminiumboxen
Artikel-Nr.:
     724-456400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     456400
EAN/GTIN:
     4007228456400
Suchbegriffe:
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox...

Zylinderschloss-Set (2 Schlösser / 2 Schlüssel) als Zubehör für Aluminiumboxen PROFI+ECO+OFFICE

  • bestehend aus zwei Schlössern und Schlüsseln
  • einfache Montage: Vorprägung im Klappverschluss entfernen, Schloss einstecken und mit der Gabelfeder fixieren
  • geeignet für Aluminiumboxen PROFI+ECO+OFFICE
Weitere Informationen:
Tiefe:
0
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
1
netto Kg:
0
brutto Kg:
0.03
Stück / Palette bzw Kiste:
0
Stück / Lage:
0
Lagen:
0
Kartons pro Lage:
0
Summe Kartons:
0
Länge Pal:
0
Breite Pal:
0
Höhe Pal:
0
Brutto Gewicht Pal Kg:
0
Bruttogewicht VE Kg:
0
Btl in Karton:
0
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschlösser Aluboxen, ersatzschloss aluminiumtransportbox, Aluminiumboxen, Eurobox, Boxen, Werkzeugkasten, Büroboxen, Lagerboxen, Büroarchiv, Transportboxen, Zylinderschloss, Schloß, Schlüssel, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 20,03*
Lager 724
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,68*
€ 25,43*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.