Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 390 x 250 x 330 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 390 x 250 x 330 mm
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 390 x 250 x 330 mm
Artikel-Nr.:
     7223-YT6123160
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123160
EAN/GTIN:
     4063963014848
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
9
Qualität:
2.20BC
Länge innen:
390 mm
Breite innen:
250 mm
Höhe innen:
330 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12938*
€ 2,83938*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,89*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 51,76*
Lager 7223
86
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,86*
€ 53,09*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 31,38*
€ 55,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,09*
€ 63,1771
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,09*
€ 58,4171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,61*
€ 50,7059
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,393* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.