| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT6122152 Herst.-Nr.: 6122152 EAN/GTIN: 4063963012981 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 340 mm
- Ideal für den Postversand
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 20 | Qualität: | 1.30c | Länge innen: | 600 mm | Breite innen: | 450 mm | Höhe innen: | 400 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage |
| | |
| |