Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stausack aus PP-Gewebe, 600x1200mm, Schnellbefüllung, Zwischenraum max: 350mm, Max. Fülldruck: 20kPa / 0,2bar,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stausack aus PP-Gewebe, 600x1200mm, Schnellbefüllung, Zwischenraum max: 350mm, Max. Fülldruck: 20kPa / 0,2bar,
Stausack aus PP-Gewebe, 600x1200mm, Schnellbefüllung, Zwischenraum max: 350mm, Max. Fülldruck: 20kPa / 0,2bar,
Artikelbild 2
Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     7223-YT0011622
Hersteller:
     Grizzlybag
Herst.-Nr.:
     11622
EAN/GTIN:
     4063963118751
Suchbegriffe:
Staupolstersäcke
staupolstersäcke

Optimale Ladungssicherung in Containern oder LKW

  • Leerraumfüllung verhindert Verrutschen der Ware
  • Stausäcke aus PP-Gewebe
  • Platzierung in den Zwischenräumen der Ladung
  • Befüllung mit Druckluft
  • Schnellbefüllungsventil
  • Adapter und Befüllgeräte auf Anfrage erhältlich
  • Unbefüllt platzsparend zu lagern
  • Max. Fülldruck 20 kPa / 0,2 bar / 2,9 psi
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
1.200 mm
Farbe:
Weiß
Material:
PP-Gewebe
Zwischenraum:
max. 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung, Warenschutz, Warensicherung, Ladesicherung, Sicherung, Schutz, Polster, Kunststoff, PP, Luftbefüllung, Luft, Druckluft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,0504*
€ 233,1102*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,9502*
€ 242,9202*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,1102*
€ 277,40114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,6904*
€ 267,38158
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 213,06*
€ 253,5414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,4604*
€ 233,78788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,2404*
€ 220,43608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 176,1402*
€ 209,60684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,0504*
€ 196,40998
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 2,75084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.