Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stausack aus PP-Gewebe, 600x900mm, Schnellbefüllung, Zwischenraum max: 350mm, Max. Fülldruck: 20kPa / 0,2bar,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stausack aus PP-Gewebe, 600x900mm, Schnellbefüllung, Zwischenraum max: 350mm, Max. Fülldruck: 20kPa / 0,2bar,
Stausack aus PP-Gewebe, 600x900mm, Schnellbefüllung, Zwischenraum max: 350mm, Max. Fülldruck: 20kPa / 0,2bar,
Artikelbild 2
Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     7223-YT0011621
Hersteller:
     Grizzlybag
Herst.-Nr.:
     11621
EAN/GTIN:
     4063963118744
Suchbegriffe:
Staupolstersäcke
staupolstersäcke

Optimale Ladungssicherung in Containern oder LKW

  • Leerraumfüllung verhindert Verrutschen der Ware
  • Stausäcke aus PP-Gewebe
  • Platzierung in den Zwischenräumen der Ladung
  • Befüllung mit Druckluft
  • Schnellbefüllungsventil
  • Adapter und Befüllgeräte auf Anfrage erhältlich
  • Unbefüllt platzsparend zu lagern
  • Max. Fülldruck 20 kPa / 0,2 bar / 2,9 psi
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Farbe:
Weiß
Material:
PP-Gewebe
Zwischenraum:
max. 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung, Warenschutz, Warensicherung, Ladesicherung, Sicherung, Schutz, Polster, Kunststoff, PP, Luftbefüllung, Luft, Druckluft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,95*
€ 234,6904*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,6504*
€ 244,3903*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,6904*
€ 279,28158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,2204*
€ 269,20228
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 215,1702*
€ 256,05254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,5403*
€ 236,26296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,9602*
€ 222,48264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 177,8406*
€ 211,63031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,95*
€ 198,6705
pro Packung
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 2,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.