| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT6030070 Herst.-Nr.: 6030070 EAN/GTIN: 4063963015449 |
| |
|
| | |
| - Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc.
- Aussendecke in Kraftliner-Qualität
- Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
- Aussenmass: 198 x 314 mm (L x B)
- Gewicht: 51 g
- Sehr knickfest durch stabile Mikrowellpappe
- Verschluss mit Selbstklebestreifen
- Aufreissfaden für schnelles und einfaches öffnen
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 5,32 | Qualität: | 43831 | Länge innen: | 198 mm | Breite innen: | 314 mm | Länge außen: | 314 mm | Breite außen: | 198 mm | DIN: | B5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,76* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5924* | € 0,7824* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,31* | € 68,81* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 33,33* | € 70,07* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 43,43* | € 76,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3333* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|