| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5570017 Herst.-Nr.: 5570017 EAN/GTIN: 4063963008977 |
| |
|
| | |
| - Für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
- Aufdruck in Deutsch
- Extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
- Leicht und einfach zu verarbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 7,1 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 55 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warnband 50mm/66m rot, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Oben, 5570017 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,87* | € 3,53* | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 0,85* | € 3,59* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,55* | € 3,89* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,13* | € 4,11* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 3,99* | ab € 1,77* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01319* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 42,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|