Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER ENJOY 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER ENJOY 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN
BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER ENJOY 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN
Artikel-Nr.:
     7223-T309037
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     309037
EAN/GTIN:
     4025921015687
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER ENJOY 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN

Weitere Informationen:
Farbe:
braunes Kraftpapier, bedruckt
Breite:
16 cm
Länge:
32 cm
Seitenfalte:
9 cm
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, brötchentüten 14x6x32cm, brötchen beutel, bäckerbeutel top, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,74*
€ 118,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 128,50*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 118,60*
€ 141,13
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 98,37*
€ 117,06
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 94,72*
€ 112,72
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 90,02*
€ 107,12
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 78,74*
€ 93,70
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,07874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.