Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier A4 weiß 80 g/m² 500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
KOPIERPAPIER A4 WEIß 80 G/M² 5 PACKUNGEN Á 500 BLATT
KOPIERPAPIER A4 WEIß 80 G/M² 5 PACKUNGEN Á 500 BLATT
Artikel-Nr.:
     7223-T186044
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     186044
EAN/GTIN:
     4039416100291
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

KOPIERPAPIER A4 WEIß 80 G/M² 500 BLATT

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
A4
Qualität:
80 g/m²
Packungsinhalt:
500 Blatt Packungsinhalt
Kartoninhalt:
5 Packungen á 500 Blatt Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Kopier, Papier, Copy, Copy-Set, Copyset, Drucker, Drucker-Papier, A4, weiß, 2500, 500, Blatt, Laserdrucke, Laserpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 10,50*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,16*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01866* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.