Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Servietten "ROYAL Collection" 48 cm x 30 cm grau mit Besteckfalz. Material: Tissue. Farbe: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
50 Servietten "ROYAL Collection" 48 cm x 30 cm grau mit Besteckfalz. Material: Tissue. Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     7223-PAP89417
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89417
EAN/GTIN:
     4002911894170
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten mit Besteck-Falzung in Stoffoptik, - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, - weich im Hautkontakt und geruchsneutral. - Die Bestecktaschen sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. - Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
grau
Gewicht (Stück):
7,7 g
Gewicht (Packung):
392 g
Gewicht (Karton):
2542 g
Volumen (Karton):
0,0184
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
48 cm
Breite:
30 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 12,54*
1
€ 5,50*
ab € 8,32*
€ 13,31*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 14,21*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89416
ab € 6,79*
Sonstiges
PAPSTAR
89414
ab € 6,76*
Sonstiges
PAPSTAR
89415
ab € 6,76*
Sonstiges
PAPSTAR
89418
ab € 6,78*
Sonstiges
PAPSTAR
89419
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.