| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-PAP87371 Herst.-Nr.: 87371 EAN/GTIN: 4002911873717 |
| |
|
| | |
| 50 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm "Coloured Eggs". Material: Tissue. Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Material: | Tissue | Farbe: | gelb | Gewicht (Stück): | 8 g | Gewicht (Packung): | 404,9 g | Gewicht (Karton): | 3453 g | Volumen (Karton): | 0,0203 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 5,74* | € 7,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,04* | € 8,77* | | | | Lager 7223 | | | | 8 | | € 7,90* | ab € 4,88* | € 9,37* | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 4,98* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 74,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|