Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm nektarine. Material: Tissue. Farbe: nektarine


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm nektarine. Material: Tissue. Farbe: nektarine
Artikel-Nr.:
     7223-PAP87305
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87305
EAN/GTIN:
     4002911873052
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik - Maße: 33 x 33 cm - ¿ Falz - Material: Tissue - Farbe: nektarine - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität - weich im Hautkontakt und geruchsneutral -Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar - Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. - Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel: - + Tischläufer - + Tischdecken - + Mitteldecken - + Leuchterkerzen - + Tischsets - alternative Farbbezeichnung: orange. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
nektarine
Gewicht (Stück):
6 g
Gewicht (Packung):
304,8 g
Gewicht (Karton):
1679 g
Volumen (Karton):
0,0123
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
5
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,80*
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 8,13*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 10,14*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0702* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 40,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.