Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenkerze, Mini 6,8 cm grün "4". Material: Paraffin. Farbe: grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Zahlenkerze, Mini 6,8 cm grün "4". Material: Paraffin. Farbe: grün
Zahlenkerze, Mini 6,8 cm grün "4". Material: Paraffin. Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     7223-PAP86424
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86424
EAN/GTIN:
     4002911864241
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Zahlenkerzen
papstar geburtstagskerzen
zahlenkerzen
Zahlenkerze "4" - Höhe: 6,8 cm, ohne Halter 4,5 cm - Brenndauer: ca. 6 Minuten - Ideal als Geburtstagskerze.
Weitere Informationen:
Material:
Paraffin
Farbe:
grün
Gewicht (Stück):
6,3 g
Gewicht (Packung):
11,2 g
Gewicht (Karton):
193 g
Volumen (Karton):
0,0009
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
6,8 cm
Material 2:
PS
Art der Verpackung:
Blisterpackung
Dekor:
4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
49
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6375*
€ 0,9375*
Lager 7223
unbekannt
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 1,85*
7 Tage
unbekannt
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 2,57*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.