Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm weiss. Material: Tissue. Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm weiss. Material: Tissue. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP84309
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84309
EAN/GTIN:
     4002911843093
Suchbegriffe:
Tischläufer
papstar tischläufer weiß
tischläufer papier
tischläufer weiß
Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle - Breite: 40 cm - Länge: 24 m - Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert - Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" - mit stoffähnlicher Prägung - nicht feuchtigkeitsresistent - mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende - Farben abgestimmt auf weitere Artikel - der PAPSTAR ROYAL Collection: - + Servietten - + Tischdecken - + Mitteldecken - + Leuchterkerzen - + Tischsets. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
658 g
Gewicht (Packung):
729 g
Gewicht (Karton):
3346 g
Volumen (Karton):
0,022
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
24 m
Breite:
40 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
80
4
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 13,90*
1
€ 5,50*
ab € 9,43*
€ 14,21*
Lager 7223
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 18,72*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 21,35*
1
€ 3,50*
ab € 22,10*
€ 30,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 74,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84310
ab € 9,35*
Zubehör
PAPSTAR
84311
ab € 8,84*
Zubehör
PAPSTAR
84312
ab € 9,42*
Zubehör
PAPSTAR
84313
ab € 9,35*
Zubehör
PAPSTAR
84314
ab € 8,24*
Zubehör
PAPSTAR
84316
ab € 9,68*
Zubehör
PAPSTAR
84317
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.