Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot "Dots". Material: Tissue. Farbe: rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
30 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot "Dots". Material: Tissue. Farbe: rot
30 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot "Dots". Material: Tissue. Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     7223-PAP82756
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82756
EAN/GTIN:
     4002911827567
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor - 33 x 33 cm - 3-lagig - 1/4-Falz. Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller. - Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
rot
Gewicht (Stück):
5,4 g
Gewicht (Packung):
165,3 g
Gewicht (Karton):
2194 g
Volumen (Karton):
0,0116
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Dots
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
12
€ 6,50*
ab € 1,19*
€ 1,71*
11 Tage
100
12
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,87*
4 Tage
240
12
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,10*
Lager 7223
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 3,61*
1
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 3,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 43,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.