Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 Servietten, 2-lagig 1/6-Falz 40 cm x 32 cm terracotta


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
80 Servietten, 2-lagig 1/6-Falz 40 cm x 32 cm terracotta
Artikel-Nr.:
     7223-PAP11117
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11117
EAN/GTIN:
     4002911111178
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
80 Servietten, 2-lagig 1/6-Falz 40 cm x 32 cm terracotta. Material: Tissue. Farbe: terracotta
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
terracotta
Gewicht (Stück):
4,9 g
Gewicht (Packung):
396,4 g
Gewicht (Karton):
3275 g
Volumen (Karton):
0,0258
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
7
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 10,74*
6 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 12,12*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 21000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,07375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 75,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.