| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-KA4024.07.1021 Herst.-Nr.: 4024.07.1021 EAN/GTIN: 4251142243626 |
| |
|
| | |
| ®RasterPlan Einsteigerset 7 Bestehend aus: 1 x ®RasterPlan Lochplatte RAL 5010 - Enzianblau Breite 1000 mm x Höhe 450 mm ®RasterPlan Lochplatten sind senkrecht und waagerecht einsetzbar sowie kompatibel mit ®RasterPlan Schlitzplatten. Stahlblech 1,25 mm S Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 4024.07.1021 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter-Sortiment, kappes lochplatte, werkzeughalter sortiment, Lochwand Lochplatte, KAPPES, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Plan, RasterPlan, GS-geprüft |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 154,64* | € 193,23* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 164,08* | € 204,33* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 168,87* | € 210,37* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 217,44* | € 268,46* | | | | Lager 7223 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 213,92* | € 309,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|