Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-JT9676153000 Herst.-Nr.: WT63B0-KS0QNERW EAN/GTIN: 8596375239777 |
| |
|
|  |  |
 | Zebra WT6300 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 10 - 32 GB - 8.1 cm (3.2") Farbe (800 x 480) - USB-Host - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth - Speziell für den bequemen ganztägigen Einsatz entwickelt
- Einfache Migration von Windows CE und älteren Wearable-Computern
- Leistungsstärkste Plattform der "Ultimativen Serie" von Zebra
Weitere Informationen:  |  | Typ: | Datenerfassungsgerät | Betriebssysteme: | Android | Schnittstellen: | Bluetooth | Gewicht: | 256 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 2.198,36* | € 2.335,50* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.193,55* | € 2.336,38* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.191,90* | € 2.336,54* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 1,00* | ab € 2.281,35* | € 2.422,63* |  |  |  | Lager 7223 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.405,15* | € 2.671,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|