Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 7223
>
Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
>
Peripheriegerät
>
Artikel
Pospole Bodenstange - 0,4 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
7223-JT15594015000
Hersteller:
Pospole
Herst.-Nr.:
PP-B45-03746-9005
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Pospole Bodenstange - 0,4 m
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör TFT/LCD-TV
... >
Lager 7223
>
Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
>
Peripheriegerät
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 574
€ 1,00*
ab € 19,90*
€ 27,74*
Lager 7223
4 Tage
11
€ 7,90*
ab € 24,77*
€ 44,12*
Lager 42XH2
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 54,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arm 45mm bis 38mm, feste Version, Kerbe, Schlitz für Kensington-Schloss, 200mm Länge, schwarz
Pospole
PP-A4538-03851-9005
ab € 24,50*
Ähnlich
Pospole Basisvariante 1 - Basisvariante - einarmig - VESA-Vorrichtung - Farbe: S
Pospole
PP-PRS-09421-9005
ab € 55,57*
Ähnlich
Pospole Basisvariante 2 - Basisvariante - einarmig - VESA-Vorrichtung - Farbe: S
Pospole
PP-PRS-09422-9005
ab € 44,74*
Ähnlich
Pospole Basisvariante 4 mit Verlängerungsarm einarmig VESA-Vorrichtung - Basisva
Pospole
PP-PRS-09425-9005
ab € 74,67*
Ähnlich
Pospole Basisvariante 6 - Basisvariante mit Verlängerungs- und Schwenkarm - eina
Pospole
PP-PRS-09428-9005
ab € 96,46*
Ähnlich
Pospole Montagearm - 0,3 m
Pospole
PP-A4538-03818-9005
ab € 30,12*
Ähnlich
Pospole Montagearm - Montagearm - Durchmesser: 38-45mm - beweglich - Schlitz für
Pospole
PP-A4538-01202-9005
ab € 37,89*
Ähnlich
Pospole Montagebügel - Montagebügel - Durchmesser: 45mm - kurze Seite - VESA 75/
Pospole
PP-V45-06675-9005
ab € 31,51*
Ähnlich
Pospole Montagebügel - Montagebügel - Durchmesser: 45mm - obere Seite - VESA 75
Pospole
PP-V45-06685-9005
ab € 24,09*
Ähnlich
Pospole VESA 75/100 Montagehalterung für 45mm obere Version Standardscharnier ma
Pospole
PP-V45-06547-9005
ab € 24,19*
Ähnlich
PRE-SET PRS03 - Basisstange + VESA-doppelt (Standfuss B45, 400mm, Standardausschnitt, VESA 75/100 V45, duale Rücken-an-Rücken-Version, höhen- und
Pospole
PP-PRS-09423-9005
ab € 100,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen