Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 25 x 40 mm, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA3691
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3691
EAN/GTIN:
     4008705036917
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
HERMA 3691 Vielzweck-Etiketten (25 x 40 mm, 5 Blatt, Papier, matt) selbstklebend, permanent haftende Haushaltsetiketten zur Handbeschriftung, 40 Haftetiketten, gelb. Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Oberfläche:
matt
Zertifizierung:
FSC® Mix Credit
Breite:
25 MM
Höhe:
40 MM
Grammatur:
155 g/m²
Dicke:
93 µ
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,13*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,34*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,76*
Lager 7223
96
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
1 Stück enthält 40 Etiketten (ab € 0,02325* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.