Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA3604 Herst.-Nr.: 3604 EAN/GTIN: 4008705036047 |
| |
|
| | |
| Küchenetiketten Obstkörbe. Selbstklebende, bunt bedruckte Küchenetiketten aus Papier. Zum Kennzeichnen und Beschriften von Speisen und Getränken oder zur Beschriftung von Gewürzdosen. Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Motiv: | Früchte | Breite: | 76 MM | Höhe: | 35 MM | Haftung: | permanent | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,13* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,48* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,61* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 0,2325* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|