Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA1791 Herst.-Nr.: 1791 EAN/GTIN: 4008705017916 |
| |
|
| | |
| HERMA 1791 Buchetiketten Tricolor (76 x 35 mm) selbstklebende neutrale Heftetiketten aus Papier für die Schule für Kinder, Mädchen und Jungen, 18 Schuletiketten, grün, rot, blau. Schlichte Schuletiketten für Mädchen und Jungen, 18 große Etiketten auf drei Blatt, aus hochwertigem Papier angefertigt, besonders gut geeignet zum Beschriften von Schulprodukten, wie Hefte, Heftschoner oder Bücher, in den Farben grün, rot und blau, für Schule und Kindergarten geeignet, selbstklebend und besonders gut haftend Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Oberfläche: | matt | Breite: | 74 MM | Höhe: | 36 MM | Haftung: | permanent | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,84* | € 1,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,08* | € 1,89* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|