Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Fussball


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA1763
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1763
EAN/GTIN:
     4008705017633
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Fußballbuchetiketten
Fußballsticker
Schuletiketten Fussball. Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Motiv:
Fußball
Oberfläche:
beglimmert
Breite:
76 MM
Höhe:
35 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: buchetiketten herma, buchetiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,13*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,25*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,38*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,16*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
1 Paket enthält 9 Stück (ab € 0,10334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.