Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA1734 Herst.-Nr.: 1734 EAN/GTIN: 4008705017343 |
| |
|
| | |
| Display VARIO Schule Neutral. Selbstklebende Etiketten aus Papier, zur Beschriftung von Schulheften oder Büchern mit neutralen Motiven für jede Altersgruppe. Inhalt: je 20 x 5714, 5712, je 10 x 5715, 5798, 5716, 5719. Präsentiert im Kartondisplay. Weitere Informationen: | | Breite: | 235 MM | Höhe: | 175 MM | Länge: | 190 mm | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,86* | € 1,16* | | | | | 15 Tage | | | 60 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 45,48* | € 62,42* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 48,74* | € 84,97* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,72* | € 94,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|