Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA15300 Herst.-Nr.: 15300 EAN/GTIN: 4008705153003 |
| |
|
| | |
| Display Face Art Sticker, 50 Packungen. Motivsticker für das Gesicht. Geeignet für verschiedene Anlässe wie z.B. Fasching, Geburtstage oder Halloween. Inhalt: je 5 x 15301, 15302, 15303, 15304, 15305, 15306, 15307, 15308, 15309, 15310. Weitere Informationen: | | Breite: | 325 MM | Höhe: | 345 MM | Länge: | 190 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,99* | € 2,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 79,42* | € 105,36* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 2,95* | ab € 101,39* | € 133,80* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 94,68* | € 147,07* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 95,00* | € 156,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|