Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA1329 Herst.-Nr.: 1329 EAN/GTIN: 4008705013291 |
| |
|
| | |
| HERMA 1329 Ausweishülle Schutzhülle Ausweishalter (85 x125 mm, transparent) geeignet für viele Dokumente, 10 Kartenhüllen. Ausweishüllen (Steckhüllen), aus transparenter Polypropylen-Folie. Dokumentenecht. Schützt dauerhaft und zuverlässig. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 85 MM | Höhe: | 125 MM | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,46* | € 2,943* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,48* | € 4,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,47* | € 4,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,66* | € 5,67* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 3,77* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,377* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|