Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Fugenbürste, blau, B: 15mm, L: 220mm, H: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT83922
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T83922
EAN/GTIN:
     4002403957949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Die Fugenbürste von Haug Bürsten besteht aus einem hochwertigen Polypropylenkörper. Sie ist ideal für den Einsatz an schwer zu erreichenden Flächen wie Fugen oder Spalten. Die harten Polyesterborsten besitzen ein ungeschlitztes Faserende für mehr Stabilität und Effizienz in der Anwendung. Zudem ist die Fugenbürste bis zu 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Das professionelle Hygiene-Bürsten Logo PHB garantiert die Übereinstimmung mit allen bestehenden Hygienevorschriften.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
220 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 5,43*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 6,58*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.