| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM85438 Herst.-Nr.: 85438 EAN/GTIN: 4015544921748 |
| |
|
| | |
| Diese Beutelverschlüsse sind vollständig detektierbar. Sie bestehen aus voll detektierbarem Kunststoff. Der Kunststoff ist sehr hochwertig und haltbar. Ihr Vorteil: Die detektierbaren Beutelverschlüsse Fish sind auch für extreme Temperaturen von -50 bis +120 ?C geeignet. Detektierbare Beutelverschlüsse sind ideal für sensible Produktionsbereiche in Lebensmittelindustrie und Pharma. Sie tragen dazu bei, eine Verunreinigung der Nahrungsmittel durch Fremdkörper zu verhindern. Die Verschlüsse sind sowohl von Metall- als auch von X-ray-Detektoren auffindbar. Die Fischform eignet sich besonders gut zum Verschließen von Säcken und ist leicht wieder zu öffnen. Am besten testen Sie Ihr Muster selbst vor Ort in Ihrer Produktion. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 315 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 22,83* | € 38,77* | | | | Lager 7223 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 30,79* | € 48,18* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 31,06* | € 51,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 144,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|