Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Softbox, DIN 13157, rot, B: 25cm, L: 9cm, H: 17,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-FM50032
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Diese kompakte Erste Hilfe Box besteht aus einem textilen, weichen Material - abweisend gegen Wasser und Schmutz. Der kleine Verbandskoffer enthält eine vollständige Erste-Hilfe-Ausstattung und hochwertige Verbandsmaterialien gemäß DIN 13157. Die Softbox ist sehr leicht, robust und mit dem Tragegriff ideal für unterwegs. Sie kann schnell und flexibel überall mitgenommen werden. Besonders praktisch: Dank des umlaufenden Reißverschlusses kann die Erste Hilfe Softbox ganz aufgeklappt werden - für ein leichteres Entnehmen der Materialien. Mit der transparenten Inneneinteilung ist der Inhalt auf einen Blick ersichtlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
9 cm
Breite:
25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.