Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Salatschalen Only Paper, 1300 ml, ø 185 mm | Pappe - Schutzschicht auf Wasserbasis


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bio Salatschalen Only Paper, 1300 ml, ø 185 mm | Pappe - Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Salatschalen Only Paper, 1300 ml, ø 185 mm | Pappe - Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Salatschalen Only Paper, 1300 ml, ø 185 mm | Pappe - Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Salatschalen Only Paper, 1300 ml, ø 185 mm | Pappe - Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Salatschalen Only Paper, 1300 ml, ø 185 mm | Pappe - Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Salatschalen Only Paper, 1300 ml, ø 185 mm | Pappe - Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Salatschalen Only Paper, 1300 ml, ø 185 mm | Pappe - Schutzschicht auf Wasserbasis
Artikel-Nr.:
     7223-FM418130
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     418130
EAN/GTIN:
     4015544927610
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Bio Salatschalen Only Paper aus Pappe von NatureStar - Die Bio-Salatschalen sind eine neue Generation an Einwegschalen für den To-go-Bereich. Sie bestehen aus Papier und kommen ohne herkömmliche Kunststoff-Beschichtung aus. Das bedeutet, dass die Bio-Salatschalen Only Paper über das Altpapier entsorgt werden dürfen. Da sie keine chemischen oder plastikhaltigen Bestandteile haben, können die Pappschalen zusammen mit anderem Altpapier gesammelt und recycelt werden. Die runden Salatschalen sind auf der Innenseite mit einer Versiegelung auf Wasserbasis ausgestattet, damit das Papier nassfest und stabil bleibt. Auf diese Weise können Ihre Gäste Salate mit Dressings oder andere saftige Speisen hygienisch genießen und die Bio-Schalen bleiben lange dicht. Vorteile der recyclebaren Bio Salatschalen aus Pappe im Überblick: - über das Altpapier recyclebare Bio-Schale - einfache Entsorgung, frei von PE-Beschichtungen - Innenseite mit Schutzschicht auf Wasserbasis versiegelt - stabiles, hochwertiges Hartpapier - verschiedene Größen - für einen sicheren Transport von Salaten to go: passende Bio-Deckel gibt es hier (Art.-Nr. 418115 und Art.-Nr. 418118)
Weitere Informationen:
1300:
ml Durchmesser
18,5:
cm Höhe
6,6:
cm Art der Innenverpackung:
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 46,34*
€ 64,34*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 67,56*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 64,34*
€ 76,56
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 60,58*
€ 72,09
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 56,33*
€ 67,03
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 53,80*
€ 64,02
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,15447* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 193,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.