Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnstocher in Spenderbox, Birkenholz, natur, L: 8cm, D: 0,2cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM3882
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     3882
EAN/GTIN:
     4015544988208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
naturestar zahnstocher
Diese Zahnstocher in Spenderbox sind aus poliertem Holz, ca. 8 cm lang und haben zwei Spitzen. Sie sind lose in einer Spenderbox verpackt. Die Zahnstocher in Spenderbox sind dank dem Material zu 100% umweltfreundlich und vollständig biologisch abbaubar. Weiterhin sind sie geschmacksneutral und für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,00*
ab € 1,2495*
€ 1,8595*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 1,86*
20
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 2,09*
Lager 7223
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 2,69*
1
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 3,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.