Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenspitzen oval, hochweiß, B: 27cm, L: 36cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM36271
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     36271
EAN/GTIN:
     4015544962710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tortenscheibe
Tortenunterlage
Papier, lebensmittelecht, edle, klassische Optik. Herstellernummer: 36271, Hersteller: Hygostar. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Länge:
36 cm
Breite:
27 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 11,62*
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 14,03*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02388* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 46,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.