Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen ca. 60 my, LDPE, blau, B: 75cm, ~60my, L: 125cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-FM2356
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2356
EAN/GTIN:
     4015544922721
Artikeldatenblatt
Diese Einwegschürzen sind Premium. Sie bestehen aus hochwertigem LDPE mit einer Stärke von ca. 60 my. Das Material ist stark und macht und macht die PE-Latzschürzen strapazierfähig und haltbar. Darüber hinaus sind diese Schürzen sehr komfortabel und rascheln nicht unangenehm beim Gehen. Die Oberfläche ist hygienisch glatt und wasserabweisend. Die Einwegschürzen eignen sich hervorragend als Hygienebekleidung in Lebensmittelbereichen, in der Industrie aber auch in Gastronomie und Küchen. Als geblockte Schürzen sind sie leicht und schnell zu entnehmen: Einfach an der Perforation abreißen und anziehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
125 cm
Breite:
75 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 8,62*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 9,62*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1956* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.