Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischürze "Strong Rubber", Gummi, weiß, B: 90cm, L: 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM23045
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     23045
EAN/GTIN:
     4015544930412
Artikeldatenblatt
sehr dehnbar, reißfest und hitzebeständig. Herstellernummer: 23045, Hersteller: Hygostar. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
120 cm
Breite:
90 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 30,92*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 32,90*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 154,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.