Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Flachbeutel, 500 x 600 mm, 25 my, 1.500 Stk. pro Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
HDPE-Flachbeutel, 500 x 600 mm, 25 my, 1.500 Stk. pro Karton
HDPE-Flachbeutel, 500 x 600 mm, 25 my, 1.500 Stk. pro Karton
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     7223-FB4-2
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FB4-2
EAN/GTIN:
     4063963018778
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HDPE-Beutel
PE-Beutel

HDPE-Flachbeutel, 500 x 600 mm, 25 my, 1.500 Stk. pro Karton

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
500 mm
Länge:
600 mm
Stärke:
25 my
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 500 x 600 mm 25 my, pe-beutel, pe-beutel 50x60 cm, flachbeutel 25 my, flachbeutel, 25 my, beutel, PE, Folie, Musterbeutel, Probenbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,86*
€ 157,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,54*
€ 166,95*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 157,36*
€ 187,26
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 147,68*
€ 175,74
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 140,28*
€ 166,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 133,25*
€ 158,57
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 121,86*
€ 145,01
pro Karton
1 Karton enthält 1.500 Stück (ab € 0,08124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FB4-1
ab € 113,73*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FB4-3
ab € 72,45*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FB4-4
ab € 109,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.