Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband rot, mit Aufdruck "UMVERPACKUNG OVERPACK", PE-Folie, selbstklebend


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
"Umverpackung / Overpack"
"Umverpackung / Overpack"
Logo
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     7223-BL78900000
Hersteller:
     BALZER LABEL®
Herst.-Nr.:
     78900000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
Packband

Packband rot, mit Aufdruck "UMVERPACKUNG OVERPACK"

50 mm x 66 m,PVC-Folie

Artikeldetails

  • 76er Rollenkern
  • Aussenwicklung
  • Reißfeste PVC-Folie
  • Klebstoff permanent haftend, Naturkautschuk
  • Leise abrollend
  • sofort ab Lager lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Packstückorientierung Umverpackung, Verpackungsetikett Umverpackung, Verpackungskennzeichen Umverpackung, packband rot 66m 50mm, pe klebeband, pe-klebeband 50 mm x 66 lfm, selbstklebend, 78900000, Gefahrgut-Kennzeichnung, Gefahrgutkennzeichnung, Gefahrgutkennzeichen, Gefahrgut-Kennzeichen, Gefahrgutetiketten, Gefahrzettel, Gefahrgut, Gefahrgutaufkleber, ADR-Aufkleber, Umverpackung, Overpack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 9,70*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 10,67*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 6,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.