Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedruckbare Papier-Etiketten für Laserdrucker, DIN A6, selbstklebend


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Blanko-Etiketten DIN A6
Blanko-Etiketten DIN A6
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-BL39408000
Hersteller:
     BALZER LABEL®
Herst.-Nr.:
     39408000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten

Blanko-Etiketten für Laserdrucker, DIN A5

105 x 148,5 mm, Haftpapier, DIN A4 Bogen mit vier Etiketten

Artikeldetails

  • 500 Bögen pro Karton
  • Entspricht 2.000 Etiketten
  • Speziell für den Laserdruck
  • Sehr gute Tonerverankerung
  • Klebstoff permanent haftend
  • Mit umlaufendem Sicherheitsrand
  • sofort ab Lager lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Höhe:
148,5 mm
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, universaletikett 10 x 60 cm, kopier etiketten, etiketten papier laserdrucker, selbstklebend, 39408000, bedruckbare, Blanko, Etiketten, Laser, Haftpapier, Papier, DIN A6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 2.000 Stück (ab € 0,02938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 93,77*
€ 111,59
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 84,94*
€ 101,08
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 75,96*
€ 90,39
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 69,13*
€ 82,26
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 58,75*
€ 69,91
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.