Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdosen Basic, Durchmesser x Höhe 11,1 x 15,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-AU-SC I 1.0-99 F4
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     SC I 1.0-99 F4
EAN/GTIN:
     4063963106512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubdeckeldosen
Schraubdose
auer packaging schraubdose
schraubdeckeldosen
Beschreibung: Schraubdosen Basic, Durchmesser x Höhe 11,1 x 15,2 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
94 g
Durchmesser x Höhe:
11,1 x 15,2 cm
Innenmaße:
Dose weiß, Deckel blau
Volumen:
1 Liter
Durchmesser Behälter:
9,9 cm
Durchmesser Einfüllöffnung:
9,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 16,51*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 27,92*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 700 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.