|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-AU-SC A 1.5-119 F6 Herst.-Nr.: SC A 1.5-119 F6 EAN/GTIN: 4063963106710 |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Schraubdosen Basic, Durchmesser x Höhe 13,2 x 16 cm Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 141 g | Durchmesser x Höhe: | 13,2 x 16 cm | Innenmaße: | Dose weiß, Deckel weiß | Volumen: | 1,5 Liter | Durchmesser Behälter: | 11,9 cm | Durchmesser Einfüllöffnung: | 11,6 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 10 |  | € 4,99* | ab € 2,90* | € 6,23* |  |  |  | Lager 7223 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,87* | € 16,83* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,87* | € 23,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|